Eriks
TESA

TESA 4513, Ruban adhésif d’emballage en papier de qualité supérieure, Chamois, 50m x 50mm

  • ERIKS:14926832
Image 1
Tesa® 4513 est un ruban adhésif d’emballage à base de papier doté d'un support en papier robuste et d’un adhésif en caoutchouc synthétique aux excellentes performances. Le support en papier de Tesa® 4513 est fabriqué avec du papier issu de forêts bien gérées et d’autres sources contrôlées. Grâce à la couche antiadhésive sans silicone, une très bonne imprimabilité avec tous les types de systèmes d’encre est garantie (testée en externe). Le système adhésif en caoutchouc synthétique offre une très haute adhérence et un tack initial élevé sur une grande variété de qualités de carton. Tesa® 4513 est la solution parfaite pour les applications d’emballage de poids léger et moyen (15 kg maximum) qui requièrent d’excellentes performances.
Ajouter à la liste

4.30 CHF/ Rouleauhors TVA

4.65 CHFTVA incluse

Vendu par: 36Commande minimum: 36

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TESA
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Adhésion/Acier
8.5 Ncm