Eriks
TESA

TESA 4309, Ruban de masquage pour peinture par aérosol. Résistant jusqu'à 120°, Marron, 50m x 50mm

  • ERIKS:23331199
  • Fabricant:4005800220609
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4309 est un adhésif de masquage papier finement crêpé, extrêmement étirable et souple pour des travaux de peinture au pistolet avec passage en étuve jusqu'à 120°C.
Ajouter à la liste

10.20 CHF/ Unitéhors TVA

11.03 CHFTVA incluse

Vendu par: 36Commande minimum: 36

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TESA
Série
Tesakrepp® 4309
Série
Tesakrepp® 4309
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.17 mm
Matériau
Papier crêpé
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc naturel
Adhésion/Acier
3.5 Ncm
Force de déchirure
12 %
Résistant à la température jusq'à
120 °C
Couleur
Brun