Tesa® 4304 est un adhésif de masquage papier marron légèrement crêpé convenant aux applications très exigeantes de masquage peinture. La masse adhésive en caoutchouc naturel permet au produit tesa 4304 de résister à une plage de températures allant de 15°C à 163°C/325°F. Avantages: * Excellente utilisation (faible force de déroulement & maniement facile) * Conseillé pour de multiples cycles de séchage * Compatible avec une large plage de températures de séchage et retrait sans laisser de trace de 15°C à 163°C/325°F * Excellente adhésion des peintures solvant/base aqueuse/apprêts sur son endos * Fixation fiable sur de grandes surfaces sans se décoller