Eriks
TESA

TESA 4124, Ruban de fermeture pour cartons de qualité supérieure, Transparent, 66m x 38mm

  • ERIKS:14907416
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4124 est un adhésif d'emballage premium composé d'un support film PVC et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.

Caractéristiques de produit
  • Se déroule facilement et sans bruit
  • Idéal pour l'utilisation avec des dévidoirs manuels et également des machines automatiques de fermeture
  • Ce produit est très performant sur tous les types de cartons et garantit une fermeture sûre des cartons de poids moyens et même lourds
Ajouter à la liste

7.05 CHF/ Rouleauhors TVA

7.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TESA
Série
Tesapack® 4124
Série
Tesapack® 4124
Largeur
38 mm
Longueur
66 m
Epaisseur
0.065 mm
Matériau
Film PVC
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc naturel
Adhésion/Acier
3.2 Ncm
Résistance à la traction
60 Ncm
Force de déchirure
60 %
Couleur
Transparent