Eriks
TESA

TESA 4120, Ruban d’emballage à usage général, Transparent, 100m x 50mm

  • ERIKS:14926823
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4120 est un adhésif d'emballage composé d'un support film PVC et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel. tesa® 4120 peut être appliqué avec des machines de fermeture manuelles ou automatiques. Le tesa® 4120 sert à fermer manuellement des cartons de poids moyen.
Ajouter à la liste

7.90 CHF/ Rouleauhors TVA

8.54 CHFTVA incluse

Vendu par: 36Commande minimum: 36

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TESA
Largeur
50 mm
Longueur
100 m
Adhésif
Caoutchouc naturel
Adhésion/Acier
2 Ncm