

6.30 CHF/ Rouleauhors TVA
6.81 CHFTVA incluse
Vendu par: 36Commande minimum: 36
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TESA |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 66 m |
Adhésif | Caoutchouc naturel |
Adhésion/Acier | 2.2 Ncm |
Couleur | Blanc |