Eriks
TEROSON

TEROSON Terostat MS 930 - Pâte thixotrope, status FDA, test de toxicité, BSS 7239 - 310 ml

  • ERIKS:14894174
  • Fabricant:7613288182721
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enduit d'étanchéité monocomposant sans solvant, à base de MS-Polymère® à large spectre d'adhérence, notamment sur les métaux et les matières plastiques. Le Terostat-MS 9³0 résiste aux intempéries et aux UV, peut s'appliquer à la spatule, est inhibiteur de vibrations et peut être peint. Il ne doit pas être recouvert de vernis s'il est utilisé à l'extérieur.

Domaines d'application
Joints d'étanchéité et joints de sertis sur construction métallique et industrie plastique.
Ajouter à la liste

20.45 CHF/ Unitéhors TVA

22.11 CHFTVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TEROSON
Série
Terostat-MS 930
Application
Collage structural
Contenu
310 ml
Couleur
Blanc
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 80 °C