Eriks
TEROSON

TEROSON Produit d'étanchéité Terostat-MS 2759 310ml

  • ERIKS:14894728
  • Fabricant:7613288303973
Image 1
Produit d'étanchéité à un seul composant, à base de caoutchouc butyle. Élastique, résistant à l'eau et produit lave-glace. Contient des solvants organiques, qui se disipent après application. Se lie en une masse plastique molle à dure et n'est pas fragilisé.

Domaines d'application
Pour l'étanchéité des superpositions de tôles et moulures dans le véhicule et de conteneurs, ainsi que dans l'industrie de la caravane. D'étanchéité des pare-brises, hayon arrière, vitres latérales et construction en caoutchouc et en tôle dans le domaines des véhicules et du bâtiment. Étanchéité entre les plaques de polyester et les rails en aluminum d'une cabine de douche.
Ajouter à la liste

21.70 CHF/ Unitéhors TVA

23.46 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 0.15 CHF
6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TEROSON
Série
Terostat-MS 2759
Contenu
310 ml
Couleur
Gris
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 80 °C