Eriks
TEROSON

TEROSON Colle contact Terokal 2444 Boîte 670g

  • ERIKS:14894178
  • Fabricant:7613288182561
Image 1
Colle contact très facilement applicable au pinceau et la spatule à haut pouvoir d'amorçage et bonne capacité de contact. Le collage est souple, résistant à l'eau et à la chaleur.

Consommation 250 à 300 g par m² pour un encollage des deux côtés.

Domaine d'utilisation
Collage du bois, panneaux en stratifié, polyester et PVC dur, métal, cuir, feutre, matériaux isolants, mousse souple (sauf PVC), carton entre eux et sur du béton, panneaux en fibrociment, plaques de plâtre.
Ajouter à la liste

46.70 CHF/ Unitéhors TVA

50.48 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 1.41 CHF
Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TEROSON
Série
Terokal 2444
Poids
670 g
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 90 °C
Emballage
Boîte