Eriks
TEROSON

TEROSON Colle à un composant Teroson-MS 939 290ml gris

  • ERIKS:13926480
  • Fabricant:7613288104631
Image 1
TEROSON® MS 939 est une colle mono-composant polymère modifié silane à faible module d’élasticité, souple, sans odeur, noire, blanche ou grise, utilisée pour les joints demandant une bonne élasticité. L'adhésif en un produit thermodurcissable élastomérique résistant aux UV. Sa résistance au relâchement permet une adhérence initiale élevée. Elle est non corrosive et ne contient ni solvants, ni isocyanates, ni silicones, ni PVC. Le temps de prise peut être accéléré en utilisant le produit LOCTITE MS 9371B.
Ajouter à la liste

22.00 CHF/ Unitéhors TVA

23.78 CHFTVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TEROSON
Série
Terostat-MS 939
Contenu
310 ml
Couleur
Gris
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C
Emballage
Cartouche