

25.65 CHF/ Pairehors TVA
27.73 CHFTVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEGERA |
Série | TEGERA Infinity 8814 |
Type | 8814 |
Série | TEGERA Infinity 8814 |
Type | 8814 |
Mesure du gant | 7 |
Couleur | Noir |
Modèle de manchette | Poignet en tricot |
EN 388:2016 | 4X43F |
EN 407 | X1XXXX |
EN ISO 13997 | Cut resistance level F |
Approbations | ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 5;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A7;CE;Dermatest 2019;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;Suitable for contact with foodstuffs;TP TC 019:2011;UKCA |