

9.05 CHF/ Pairehors TVA
9.78 CHFTVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEGERA |
Série | TEGERA 810 |
Type | 810 |
Série | TEGERA 810 |
Type | 810 |
Mesure du gant | 8 |
Couleur | Gris |
Matériau de revêtement | PU (polyuréthane) |
Longueur | 220 mm |
Modèle de manchette | Poignet en tricot |
EN 388:2016 + A1 : 2018 | 113XX |
EN 61340:2018 | R < 1.0 x 10⁹ Ω |
Approbations | CE;EAC;EN 16350:2014;EN 388:2016+A1:2018 ;EN ISO 21420:2020;IEC 61340-5-1:2016;Information/UIS;TP TC 019:2011 |