Eriks
TEGERA

TEGERA Gant synthétique 666 Taille 7

  • ERIKS:13381420
  • Fabricant:7392626074101
Image 1
TEGERA® 666, Gant anti-coupures, néoprène, paume enduite, KEVLAR® fiber, fil de fibre de verre, jauge 13, motif d’adhérence en mousse, résistance à la coupure de niveau C, Cat. II, supporte la chaleur de contact jusqu’à 100°C, paume imperméable à l’eau et à l’huile, pour le travail d’assemblage de précision
Ajouter à la liste

27.50 CHF/ Pairehors TVA

29.73 CHFTVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 666
Type
666
Série
TEGERA 666
Type
666
Mesure du gant
7
Couleur
Noir / Vert
Matériau de revêtement
Néoprène
Longueur
220 mm
Modèle de manchette
Poignet en tricot
EN 388:2016
2X42C
EN 388:2016 + A1 : 2018
2X41C
EN 407
41310X
EN 407:2020
41310X
EN ISO 13997
Cut resistance level C
Approbations
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A3;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3