

17.85 CHF/ Pairehors TVA
19.30 CHFTVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEGERA |
Série | TEGERA 450 |
Type | 450 |
Série | TEGERA 450 |
Type | 450 |
Mesure du gant | 6 |
Couleur | Noir |
Longueur | 220 mm |
Modèle de manchette | Poignet en tricot |
EN 388:2016 + A1 : 2018 | 4X44C |
EN 407:2020 | X1XXXX |
EN ISO 13997 | Cut resistance level C |
Approbations | ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 5;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A3;CE;Dermatest 2022;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);EN ISO 21420:2020;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;TP TC 019:2011;UKCA |