Eriks
TEGERA

TEGERA Gant en similicuir 9128 taille 10

  • ERIKS:13548115
  • Fabricant:7392626070820
Image 1
TEGERA® 9128, Gant en cuir synthétique, doublé hiver, 0,7 mm Microthan®+, motif d’adhérence diamant, polyester, polaire, Thinsulate™ 40g, Cat. II, sans chrome, couleur à haute visibilité, imperméable, usage général
Ajouter à la liste

47.15 CHF/ Pairehors TVA

50.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 9128 PRO
Type
9128
Série
TEGERA 9128 PRO
Type
9128
Mesure du gant
10
Couleur
Jaune / Noir
Longueur
240 mm
Fixation du gant
Elasticated 360°
EN 388:2016
1121X
EN 511
111
Approbations
Information/UIS;CE;EAC;TP TC 019:2011;EN 420:2003+A1:2009;EN 388:2016;EN 511:2006;Short model (EN 420);ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 4