Eriks
TEGERA

TEGERA Gant en cuir 19 taille 8

  • ERIKS:13699951
  • Fabricant:7392626072299
Image 1
TEGERA® 19, Gant de soudage résistant à la chaleur, entièrement doublé, 1,2-1,4 mm croûte de cuir de vachette, qualité supérieure, jersey, Cat. III, supporte la chaleur de contact jusqu’à 100°C, fil à coudre résistant à la chaleur, coutures renforcées, pour le gros œuvre
Ajouter à la liste

13.75 CHF/ Pairehors TVA

14.86 CHFTVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 19
Type
19
Série
TEGERA 19
Type
19
Mesure du gant
8
Support
Jersey de coton
Couleur
Jaune
Longueur
320 mm
Modèle de manchette
Manchette de sécurité allongée
Fixation du gant
Elasticated 180°
EN 388:2016
3143X
EN 407
41314X
EN 11492
R:26,138x10⁶Ω
Approbations
CE;EAC;EN 1149-2:1997;EN 12477:2001+A1:2005;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011;Type A