Eriks
TEGERA

TEGERA Gant en cuir 19 taille 11

  • ERIKS:13699950
  • Fabricant:7392626027473
Image 1
TEGERA® 19, Gant de soudage résistant à la chaleur, entièrement doublé, 1,2-1,4 mm croûte de cuir de vachette, qualité supérieure, jersey, Cat. III, supporte la chaleur de contact jusqu’à 100°C, fil à coudre résistant à la chaleur, coutures renforcées, pour le gros œuvre
Ajouter à la liste

13.75 CHF/ Pairehors TVA

14.86 CHFTVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 19
Type
19
Série
TEGERA 19
Type
19
Mesure du gant
11
Support
Jersey de coton
Couleur
Jaune
Longueur
320 mm
Modèle de manchette
Manchette de sécurité allongée
Fixation du gant
Elasticated 180°
EN 388:2016
3143X
EN 407
41314X
EN 11492
R:26,138x10⁶Ω
Approbations
CE;EAC;EN 1149-2:1997;EN 12477:2001+A1:2005;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011;Type A