Eriks
TEGERA

TEGERA Gant en cuir 134 taille 9

  • ERIKS:12979120
  • Fabricant:7392626040625
Image 1
TEGERA® 134, Gant de soudage résistant à la chaleur, entièrement doublé, 0,8-1,2 mm cuir pleine fleur de caprin, résistance à la coupure de niveau C, KEVLAR® fiber, Nomex®, Cat. III, extra long, coutures renforcées, imperméable à l’eau et à l’huile, usage général
Ajouter à la liste

47.70 CHF/ Pairehors TVA

51.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 134
Type
134
Série
TEGERA 134
Type
134
Mesure du gant
9
Couleur
Brun / Noir
Longueur
395 mm
Modèle de manchette
Manchette de sécurité allongée
Fixation du gant
Elasticated 180°
EN 388:2016
3X22C
EN 388:2016 + A1 : 2018
3X22C
EN 407
41234X
EN ISO 13997
Cut resistance level C
EN 11492
R:4,11x10¹¹Ω
Approbations
CE;EAC;EN 1149-2:1997;EN 12477:2001+A1:2005;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011;Type A;UKCA