47.70 CHF/ Pairehors TVA
51.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEGERA |
Série | TEGERA 134 |
Type | 134 |
Série | TEGERA 134 |
Type | 134 |
Mesure du gant | 11 |
Couleur | Brun / Noir |
Longueur | 395 mm |
Modèle de manchette | Manchette de sécurité allongée |
Fixation du gant | Elasticated 180° |
EN 388:2016 | 3X22C |
EN 388:2016 + A1 : 2018 | 3X22C |
EN 407 | 41234X |
EN ISO 13997 | Cut resistance level C |
EN 11492 | R:4,11x10¹¹Ω |
Approbations | CE;EAC;EN 1149-2:1997;EN 12477:2001+A1:2005;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011;Type A;UKCA |