Eriks
TEGERA

TEGERA Gant en cuir 130A taille 8

  • ERIKS:13402249
  • Fabricant:7340118312484
Image 1
TEGERA® 130A, Gant de soudage résistant à la chaleur, non doublé, 0,7-0,9 mm cuir pleine fleur de caprin, Cat. II, supporte la chaleur de contact jusqu’à 100°C, index renforcé, coutures renforcées, usage général
Ajouter à la liste

19.50 CHF/ Pairehors TVA

21.08 CHFTVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 130A
Type
130A
Série
TEGERA 130A
Type
130A
Mesure du gant
8
Couleur
Blanc/Jaune
Longueur
300 mm
Modèle de manchette
Manchette de sécurité
EN 388:2016
3111X
EN 407
412X4X
EN 11492
R:11,09x10⁶Ω
Approbations
CE;EAC;EN 1149-2:1997;EN 12477:2001+A1:2005;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011;Type B