Eriks
TEGERA

TEGERA Gant en cuir 126A taille 8

  • ERIKS:13229053
  • Fabricant:7340118312316
Image 1
TEGERA® 126A, Gant de soudage résistant à la chaleur, non doublé, 0,7-0,8 mm cuir pleine fleur de caprin - qualité supérieure, Cat. III, supporte la chaleur de contact jusqu’à 100°C, coutures renforcées, pour le travail d’assemblage
Ajouter à la liste

18.90 CHF/ Pairehors TVA

20.43 CHFTVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 126A
Type
126A
Série
TEGERA 126A
Type
126A
Mesure du gant
8
Couleur
Blanc/Jaune
Longueur
310 mm
Modèle de manchette
Manchette de sécurité
Fixation du gant
Elasticated 180°
EN 388:2016
2111X
EN 407
412X4X
EN 11492
R:2.55x10⁵Ω
Approbations
CE;EAC;EN 1149-2:1997;EN 12477:2001+A1:2005;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011;Type B;UKCA