

19.05 CHF/ Pairehors TVA
20.59 CHFTVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEGERA |
Série | TEGERA 117 |
Type | 117 |
Série | TEGERA 117 |
Type | 117 |
Mesure du gant | 10 |
Support | Polaire |
Couleur | Gris / Blanc |
Longueur | 230 mm |
Fixation du gant | Hook-and-loop |
EN 388:2016 | 2121X |
EN 388:2016 + A1 : 2018 | 2011X |
EN 511 | 01X |
Approbations | Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 511:2006;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3 |