13.45 CHF/ Pairehors TVA
14.54 CHFTVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEGERA |
Série | TEGERA 48 |
Type | 48 |
Série | TEGERA 48 |
Type | 48 |
Mesure du gant | 9 |
Couleur | Vert |
Epaisseur | 0.6 mm |
Longueur | 450 mm |
Surface interne du gant | Unflocked |
NQA (niveau de qualité acceptable) | 0.65 |
EN 388:2016 | 4102X |
EN ISO 374-1:2016 Type A | AJKLOP |
EN 16523:2015 | 466466 |
Approbations | CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;EN ISO 374-1:2016/Type A;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;Suitable for contact with foodstuffs;TP TC 019:2011 |
Sans produit | Latex;Phthalates |