Eriks
TEGERA

TEGERA Gant de protection chimique 48 Taille 11

  • ERIKS:14985071
Image 1
Gant de protection chimique
0,60 mm nitrile
Motif d’adhérence diamant
Non molletonné
Cat. Iii
Extra long
Sans latex
Usage général
Ajouter à la liste

13.45 CHF/ Pairehors TVA

14.54 CHFTVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TEGERA
Série
TEGERA 48
Type
48
Série
TEGERA 48
Type
48
Mesure du gant
11
Couleur
Vert
Epaisseur
0.6 mm
Longueur
450 mm
Surface interne du gant
Unflocked
NQA (niveau de qualité acceptable)
0.65
EN 388:2016
4102X
EN ISO 374-1:2016 Type A
AJKLOP
EN 16523:2015
466466
Approbations
CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;EN ISO 374-1:2016/Type A;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;Suitable for contact with foodstuffs;TP TC 019:2011
Sans produit
Latex;Phthalates