33.50 CHF/ Unitéhors TVA
36.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.50 CHF | - |
5+ | 29.90 CHF | 10.75% |
10+ | 23.20 CHF | 30.75% |
20+ | 21.30 CHF | 36.42% |
50+ | 19.50 CHF | 41.79% |
100+ | 17.20 CHF | 48.66% |
250+ | 16.00 CHF | 52.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 104 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |