53.70 CHF/ Unitéhors TVA
58.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53.70 CHF | - |
5+ | 49.70 CHF | 7.45% |
10+ | 42.20 CHF | 21.42% |
20+ | 39.90 CHF | 25.70% |
50+ | 37.50 CHF | 30.17% |
100+ | 33.20 CHF | 38.18% |
250+ | 30.60 CHF | 43.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 310 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/VMQ |
Couleur | Rouge transparent |
Dureté | 90 |
Compound | 900554 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |