Eriks
TEFLEX

TEFLEX O-ring Teflex® FEP/VMQ 900554 AS568-BS1806-ISO3601-166 171,12x2,62mm

  • ERIKS:11243038
Image 1
Standard anglo-américan AN/BS. Les O-Ring se composent d'un intérieur (plein ou creux) en élatomère, entouré d'une gaine sans soudure en FEP. Ils offrent une résistance pratiquement illimitée aux fluides agressifs. Le silicone compense la rigidité du FEP et permet au joint d'étancher de manière optimale.

Caractéristiques du produit
  • Haute résistance chimique par la gaine FEP
  • Domaine de températures de -60°C à +200°C    
  • Anti-adhérent, rien n'adhère à la surface (Stick-slip)    
  • Conformité FDA selon 177.1550    
  • Faible perméabilité à la vapeur, peu d'absorbtion d'eau    
  • Bonne déformation rémanente
Ajouter à la liste

28.20 CHF/ Unitéhors TVA

30.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28.20 CHF

-

5+

24.60 CHF

12.77%

10+

18.20 CHF

35.46%

20+

16.40 CHF

41.84%

50+

14.80 CHF

47.52%

100+

13.10 CHF

53.55%

250+

12.10 CHF

57.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TEFLEX
Matériau du manteau
FEP
Couleur du manteau
Transparent
Diamètre intérieur
171.12 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
166
Produit
O-ring
Nom commercial
Teflex®
Matériau
FEP/VMQ
Couleur
Rouge transparent
Dureté
90
Compound
900554
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C