24.70 CHF/ Unitéhors TVA
26.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.70 CHF | - |
5+ | 21.30 CHF | 13.77% |
10+ | 15.00 CHF | 39.27% |
20+ | 13.20 CHF | 46.56% |
50+ | 11.70 CHF | 52.63% |
100+ | 10.30 CHF | 58.30% |
250+ | 9.50 CHF | 61.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/VMQ |
Couleur | Rouge transparent |
Dureté | 90 |
Compound | 900554 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |