68.00 CHF/ Unitéhors TVA
73.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 05.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 68.00 CHF | - |
5+ | 63.70 CHF | 6.32% |
10+ | 55.70 CHF | 18.09% |
20+ | 53.10 CHF | 21.91% |
50+ | 50.20 CHF | 26.18% |
100+ | 44.40 CHF | 34.71% |
250+ | 40.90 CHF | 39.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 460 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/VMQ |
Couleur | Rouge transparent |
Dureté | 90 |
Compound | 900554 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |