45.70 CHF/ Unitéhors TVA
49.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 45.70 CHF | - |
5+ | 41.80 CHF | 8.53% |
10+ | 34.70 CHF | 24.07% |
20+ | 32.50 CHF | 28.88% |
50+ | 30.40 CHF | 33.48% |
100+ | 26.90 CHF | 41.14% |
250+ | 24.70 CHF | 45.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/VMQ |
Couleur | Rouge transparent |
Dureté | 90 |
Compound | 900554 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |