40.90 CHF/ Unitéhors TVA
44.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40.90 CHF | - |
5+ | 37.20 CHF | 9.05% |
10+ | 30.20 CHF | 26.16% |
20+ | 28.10 CHF | 31.30% |
50+ | 26.10 CHF | 36.19% |
100+ | 23.10 CHF | 43.52% |
250+ | 21.30 CHF | 47.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/VMQ |
Couleur | Rouge transparent |
Dureté | 90 |
Compound | 900554 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |