39.90 CHF/ Unitéhors TVA
43.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.90 CHF | - |
5+ | 36.10 CHF | 9.52% |
10+ | 29.30 CHF | 26.57% |
20+ | 27.20 CHF | 31.83% |
50+ | 25.20 CHF | 36.84% |
100+ | 22.30 CHF | 44.11% |
250+ | 20.40 CHF | 48.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 215 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/VMQ |
Couleur | Rouge transparent |
Dureté | 90 |
Compound | 900554 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |