17.20 CHF/ Unitéhors TVA
18.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.20 CHF | - |
5+ | 13.90 CHF | 19.19% |
10+ | 7.95 CHF | 53.78% |
20+ | 6.25 CHF | 63.66% |
50+ | 5.05 CHF | 70.64% |
100+ | 4.45 CHF | 74.13% |
250+ | 4.05 CHF | 76.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/VMQ |
Couleur | Rouge transparent |
Dureté | 90 |
Compound | 900554 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |