Eriks
TEFLEX

TEFLEX O-ring Teflex® FEP/VMQ 900554 174x3mm

  • ERIKS:11047959
Image 1
Standard anglo-américan AN/BS. Les O-Ring se composent d'un intérieur (plein ou creux) en élatomère, entouré d'une gaine sans soudure en FEP. Ils offrent une résistance pratiquement illimitée aux fluides agressifs. Le silicone compense la rigidité du FEP et permet au joint d'étancher de manière optimale.

Caractéristiques du produit
  • Haute résistance chimique par la gaine FEP
  • Domaine de températures de -60°C à +200°C    
  • Anti-adhérent, rien n'adhère à la surface (Stick-slip)    
  • Conformité FDA selon 177.1550    
  • Faible perméabilité à la vapeur, peu d'absorbtion d'eau    
  • Bonne déformation rémanente
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 21.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TEFLEX
Matériau du manteau
FEP
Couleur du manteau
Transparent
Diamètre intérieur
174 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Produit
O-ring
Nom commercial
Teflex®
Matériau
FEP/VMQ
Couleur
Rouge transparent
Dureté
90
Compound
900554
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment