19.50 CHF/ Unitéhors TVA
21.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19.50 CHF | - |
5+ | 16.20 CHF | 16.92% |
10+ | 10.00 CHF | 48.72% |
20+ | 8.35 CHF | 57.18% |
50+ | 7.10 CHF | 63.59% |
100+ | 6.25 CHF | 67.95% |
250+ | 5.85 CHF | 70.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 11 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/VMQ |
Couleur | Rouge transparent |
Dureté | 90 |
Compound | 900554 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |