31.50 CHF/ Unitéhors TVA
34.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.50 CHF | - |
5+ | 27.90 CHF | 11.43% |
10+ | 21.30 CHF | 32.38% |
20+ | 19.40 CHF | 38.41% |
50+ | 17.70 CHF | 43.81% |
100+ | 15.60 CHF | 50.48% |
250+ | 14.50 CHF | 53.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 118 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/VMQ |
Couleur | Rouge transparent |
Dureté | 90 |
Compound | 900554 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |