28.80 CHF/ Unitéhors TVA
31.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28.80 CHF | - |
5+ | 25.30 CHF | 12.15% |
10+ | 18.80 CHF | 34.72% |
20+ | 16.90 CHF | 41.32% |
50+ | 15.30 CHF | 46.88% |
100+ | 13.50 CHF | 53.12% |
250+ | 12.50 CHF | 56.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/VMQ |
Couleur | Rouge transparent |
Dureté | 90 |
Compound | 900554 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |