29.50 CHF/ Unitéhors TVA
31.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.50 CHF | - |
5+ | 25.90 CHF | 12.20% |
10+ | 19.40 CHF | 34.24% |
20+ | 17.50 CHF | 40.68% |
50+ | 16.00 CHF | 45.76% |
100+ | 14.00 CHF | 52.54% |
250+ | 13.00 CHF | 55.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 106 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/VMQ |
Couleur | Rouge transparent |
Dureté | 90 |
Compound | 900554 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |