Eriks
TEFLEX

TEFLEX O-ring Teflex® FEP/VMQ 161.9x7

  • ERIKS:14911712
Image 1
Standard anglo-américan AN/BS. Les O-Ring se composent d'un intérieur (plein ou creux) en élatomère, entouré d'une gaine sans soudure en FEP. Ils offrent une résistance pratiquement illimitée aux fluides agressifs. Le silicone compense la rigidité du FEP et permet au joint d'étancher de manière optimale.

Caractéristiques du produit
  • Haute résistance chimique par la gaine FEP
  • Domaine de températures de -60°C à +200°C    
  • Anti-adhérent, rien n'adhère à la surface (Stick-slip)    
  • Conformité FDA selon 177.1550    
  • Faible perméabilité à la vapeur, peu d'absorbtion d'eau    
  • Bonne déformation rémanente
Ajouter à la liste

38.20 CHF/ Unitéhors TVA

41.29 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38.20 CHF

-

5+

34.50 CHF

9.69%

10+

27.70 CHF

27.49%

20+

25.60 CHF

32.98%

50+

23.70 CHF

37.96%

100+

20.80 CHF

45.55%

250+

19.30 CHF

49.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TEFLEX
Diamètre intérieur
161.9 mm
Diamètre du cordon
7 mm
Produit
O-ring
Nom commercial
Teflex®
Matériau
FEP/VMQ
Couleur
Rouge transparent
Dureté
90
Compound
900554
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C