33.50 CHF/ Unitéhors TVA
36.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.50 CHF | - |
5+ | 29.80 CHF | 11.04% |
10+ | 23.20 CHF | 30.75% |
20+ | 21.20 CHF | 36.72% |
50+ | 19.50 CHF | 41.79% |
100+ | 17.20 CHF | 48.66% |
250+ | 15.80 CHF | 52.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Diamètre intérieur | 135 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/VMQ |
Couleur | Rouge transparent |
Dureté | 90 |
Compound | 900554 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |