

29.90 CHF/ Unitéhors TVA
32.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.90 CHF | - |
5+ | 26.50 CHF | 11.37% |
10+ | 19.90 CHF | 33.44% |
20+ | 17.90 CHF | 40.13% |
50+ | 16.40 CHF | 45.15% |
100+ | 14.50 CHF | 51.51% |
250+ | 13.30 CHF | 55.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 86.5 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |