78.20 CHF/ Unitéhors TVA
84.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 06.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 78.20 CHF | - |
5+ | 73.70 CHF | 5.75% |
10+ | 65.30 CHF | 16.50% |
20+ | 62.40 CHF | 20.20% |
50+ | 59.20 CHF | 24.30% |
100+ | 52.40 CHF | 32.99% |
250+ | 48.30 CHF | 38.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 329.57 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 455 |
Dimension selon French R | NF-R83 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |