52.70 CHF/ Unitéhors TVA
56.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 06.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52.70 CHF | - |
5+ | 48.70 CHF | 7.59% |
10+ | 41.20 CHF | 21.82% |
20+ | 38.90 CHF | 26.19% |
50+ | 36.60 CHF | 30.55% |
100+ | 32.30 CHF | 38.71% |
250+ | 29.90 CHF | 43.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 148.59 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 436 |
Dimension selon French R | NF-R64 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |