85.40 CHF/ Unitéhors TVA
92.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 85.40 CHF | - |
5+ | 80.80 CHF | 5.39% |
10+ | 72.00 CHF | 15.69% |
20+ | 69.10 CHF | 19.09% |
50+ | 65.60 CHF | 23.19% |
100+ | 58.00 CHF | 32.08% |
250+ | 53.60 CHF | 37.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 405.26 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 385 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |