

79.40 CHF/ Unitéhors TVA
85.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 79.40 CHF | - |
5+ | 74.90 CHF | 5.67% |
10+ | 66.30 CHF | 16.50% |
20+ | 63.60 CHF | 19.90% |
50+ | 60.30 CHF | 24.06% |
100+ | 53.20 CHF | 33.00% |
250+ | 49.20 CHF | 38.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 380.37 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 384 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |