63.10 CHF/ Unitéhors TVA
68.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 63.10 CHF | - |
5+ | 58.90 CHF | 6.66% |
10+ | 51.00 CHF | 19.18% |
20+ | 48.50 CHF | 23.14% |
50+ | 45.80 CHF | 27.42% |
100+ | 40.50 CHF | 35.82% |
250+ | 37.40 CHF | 40.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 304.17 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 381 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |