62.30 CHF/ Unitéhors TVA
67.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 62.30 CHF | - |
5+ | 58.20 CHF | 6.58% |
10+ | 50.40 CHF | 19.10% |
20+ | 47.90 CHF | 23.11% |
50+ | 45.10 CHF | 27.61% |
100+ | 39.90 CHF | 35.96% |
250+ | 36.80 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 253.37 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 377 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |