60.60 CHF/ Unitéhors TVA
65.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 60.60 CHF | - |
5+ | 56.40 CHF | 6.93% |
10+ | 48.70 CHF | 19.64% |
20+ | 46.20 CHF | 23.76% |
50+ | 43.60 CHF | 28.05% |
100+ | 38.50 CHF | 36.47% |
250+ | 35.60 CHF | 41.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 234.32 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 374 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |