38.80 CHF/ Unitéhors TVA
41.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 06.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.80 CHF | - |
5+ | 35.10 CHF | 9.54% |
10+ | 28.20 CHF | 27.32% |
20+ | 26.10 CHF | 32.73% |
50+ | 24.20 CHF | 37.63% |
100+ | 21.40 CHF | 44.85% |
250+ | 19.70 CHF | 49.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 113.67 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 349 |
Dimension selon French R | NF-R52 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |