31.10 CHF/ Unitéhors TVA
33.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.10 CHF | - |
5+ | 27.60 CHF | 11.25% |
10+ | 21.00 CHF | 32.48% |
20+ | 19.10 CHF | 38.59% |
50+ | 17.40 CHF | 44.05% |
100+ | 15.40 CHF | 50.48% |
250+ | 14.20 CHF | 54.34% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 32.69 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 323 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |